Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22UX71 Luftmotor 0.4 Hk 20.5 Cfm Hubmontering | AB7FNF

SPEEDAIRE 22UX71 Luftmotor 0.4 Hk 20.5 Cfm Hub Montering

På lager
Vare: AB7FNF Modell: 22UX71
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
2 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM20.5
FinishGrå
Høyde2.22 "
Housing MaterialStøpejern og aluminium
HP0.45
Lengde4.25 "
MaterialeStøpejern og aluminium
Maks. Luftstrøm20.5 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM10,000
MonteringHub
Ingen belastning RPM10,000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde2.22 "
Total lengde4.25 "
Samlet bredde2.44 "
PortstørrelseNPT 1/8 "
RotasjonCCW
RPM @ maks. Moment650
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1.14 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde2.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)11
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCFMHøydeMonteringIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "2 152 NOK
SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"1 957 NOK
SPEEDAIRE 22UX43 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm navmontering | AB7FMA 22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "2 312 NOK
SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm flensmontering | AB7FMB 22UX443000306.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 438 NOK
SPEEDAIRE 22UX45 Luftmotor 1.8 hk 75 Cfm navmontering | AB7FMC 22UX453000753.74 "Face30003.74 "6.57 "4.32 "3 258 NOK
SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 hk 72 Cfm flensmontering | AB7FMD 22UX463000726.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 096 NOK
SPEEDAIRE 22UX47 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm fotmontering | AB7FME 22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX71 Luftmotor 0.4 Hk 20.5 Cfm Hub Montering
2 407 NOK / enhet