Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 81199 magnetisk skrueholder 3/16 tommers skaft | AH3KXA 32PK74

EAZYPOWER 81199 Magnetisk skrueholder 3/16 tommers skaft

På lager
Vare: AH3KXA Modell: 81199Kryssreferanse: 32PK74
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueholder
Kjørestørrelse3 / 16 "
Skaftstørrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0311
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)3.68
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 81195 Magnetisk skrueholder for bor | AH3KWY 32PK72 81195-3/16", 1/4", 5/16", 7/16"367NOK
EAZYPOWER 81198 Magnetskrueholder Plast/Magnet | AH3KWZ 32PK73 811983/16", 1/4", 5/16"3/16", 1/4", 5/16"251NOK
EAZYPOWER 81200 magnetisk skrueholder 1/4 tommers skaft | AH3KXB 32PK75 812001 / 4 "1 / 4 "87NOK
EAZYPOWER 81201 Magnetisk skrueholder 5/16 tommers skaft | AH3KXC 32PK76 812015 / 16 "5 / 16 "87NOK
EAZYPOWER 81095 magnetisk skrueholder 7/16 tommers skaft | AH3KXD 32PK77 810957 / 16 "7 / 16 "165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 81199 Magnetisk skrueholder 3/16 tommers skaft
85NOK / enhet