Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 40JD52 hovedverktøysett SAE og metrisk 70-deler | AH9LKG

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE og metrisk 70-deler

På lager
Vare: AH9LKG Modell: 40JD52
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
1 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovedverktøysett
Kjørestørrelse3/8 ", 1/4"
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy0
Antall stykker70
Antall tang0
Antall skrutrekkere0
Antall stikkontakter / tilbehør.0
Antall slående verktøy0
Antall skiftenøkler12
Primær applikasjonFor profesjonell bruk
SAE eller metriskSAE, metrisk
Verktøylagringstype inkludertSak
Skiftenøkler inkludertKombinasjonsnøkler: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)24.64
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 3/8 tommer Stikkontakter / tilbehør Inkludert: 3/8 "Drive 12-punkts kontakt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 3/8" Drive 12 -Punktsokkel: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
    • 1/4 tommer Stikkontakter / tilbehør Inkludert: 1/4 "Drive 6-punkts kontakt: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/4" Drive 6 -Punktsokkel: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris
WESTWARD 40JD43 hovedverktøysett SAE og metrisk 148-deler | AH9LJY 40 43 JDXNUMX1/2", 3/8", 1/4"148For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 142 NOK
WESTWARD 40JD53 hovedverktøysett SAE og metrisk 170-deler | AH9LKH 40 53 JDXNUMX1/2", 3/8", 1/4"170For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 751 NOK
WESTWARD 440A57 Hovedverktøysett, SAE, metrisk, antall stykker 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204Mechanic-4 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE og metrisk 70-deler
1 203 NOK / enhet