HUOT Drilldispensere


filtre
Materiale: Stål og vinyl
StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A
13180
0.35 til 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm til 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mester, Jobber Lengde8 967 NOK
B
13167
1 til 1.5 "233Original, Jobber-lengde2 273 NOK
C
13090
1 til 6.9 mm x 0.1 mm605Original, Stubblengde2 479 NOK
D
13075
1 til 13 mm x 0.5 mm293Original, Jobber-lengde1 915 NOK
C
13085
1 til 25 mm x 0.5 mm824Master, Jobber Lengde, Metrisk10 341 NOK
E
13025
1 til 60 trådmåler605Original, Jobber-lengde2 457 NOK
E
13030
1 til 60 trådmåler605Original, Stubblengde2 384 NOK
C
13080
1.0 til 13 mm x 0.5 mm293Original, Stubblengde2 016 NOK
F
13185
1/8 til 1 "Brøkdel på 64564Master, Taper Length/Taper Shank9 383 NOK
C
13000
1/16 til 1/2 "Brøk med 64293Original, Jobber-lengde1 839 NOK
C
13015
1/16 til 1/2 "Brøk med 64293Original, Stubblengde1 897 NOK
A
13175
1/16 til 1/2 "Fraksjoner etter 64., # 1-60 Wire Gage, AZ1594Mester, Jobber Lengde9 774 NOK
G
13166
33/64 til 63/64 "med 64605Original, Jobber-lengde2 411 NOK
H
13050
A til Å263Original, Jobber-lengde1 959 NOK
C
13060
A til Å293Original, Stubblengde2 040 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?