HUOT 13025 Drill Dispenser Original Jobber Lengde | AC3HQG 2TPX9

HUOT 13025 Drill Dispenser Original Jobber Lengde

På lager
Vare: AC3HQG Modell: 13025Kryssreferanse: 2TPX9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrilldispenser
Holder1 til 60 trådmåler
MaterialeStål og vinyl
Ikke InkludertKutte verktøy
Antall rom60
Antall skuffer5
Samlet saksdybde (in.)7-3/8
Samlet sakshøyde (in.)7-3/4
Total saksbredde (in.)14-5/8
typenOriginal, Jobber-lengde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2145
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris
HUOT 13000 boredispenser Original holder 1 / 16-1 / 2 | AC3HQF 2TPX8 130001/16 til 1/2 "Brøk med 64293Original, Jobber-lengde1 931 NOK
HUOT 13050 Drill Dispenser Original Holder Az | AC3HQH 2TPY1 13050A til Å263Original, Jobber-lengde1 919 NOK
HUOT 13075 Drill Dispenser Original Hold 1-13 x 0.5 mm | AC3HQJ 2TPY2 130751 til 13 mm x 0.5 mm293Original, Jobber-lengde2 074 NOK
HUOT 13180 Drill Dispenser Master 138 rom | AC3HQK 2TPY3 131800.35 til 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm til 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mester, Jobber Lengde10 397 NOK
HUOT 13166 Drill Dispenser Fraksjon 60 rom | AC3HQL 2TPY4 1316633/64 til 63/64 "med 64605Original, Jobber-lengde2 647 NOK
HUOT 13167 Drill Dispenser Original Holder 1-1.5 In | AC3HQM 2TPY5 131671 til 1.5 "233Original, Jobber-lengde2 597 NOK
HUOT 13175 Drill Dispenser Master 159 rom | AC3HQN 2TPY6 131751/16 til 1/2 "Fraksjoner etter 64., # 1-60 Wire Gage, AZ1594Mester, Jobber Lengde9 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13025 Drill Dispenser Original Jobber Lengde
2 368 NOK / enhet