DWYER INSTRUMENTS MS-121 trykktransmitter, rekkevidde 0 til 0.5 tommer Wc | AA8UUJ 1AEW2

DWYER INSTRUMENTS MS-121 trykktransmitter, område 0 til 0.5 tommer Wc

Vare: AA8UUJ Modell: MS121Kryssreferanse: 1AEW2

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Maks. Strøm40 mA
Maks. Press10 psi
MonteringsorienteringMembranen i vertikal stilling
Driftsområde0.1",0.25",0.5" wc
Driftstemp. Område0 grader. til 150 grader. F
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves10 til 35V DC (2-leder), 17 til 36V DC eller 21.6 til 33V AC (3-leder)
trykk~~POS=TRUNC Range0.1", 0.25", 0.5" wc
Rør Innvendig Dia.5mm
Tube Utenfor Dia.9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnesense differensialtrykktransmitter ideell for overvåking av lufthastighet og trykk i viftehastighetsmåling og sonedifferensialtrykkovervåking
    • Demping for utgangssignal for presise målinger og enkel feltoppgraderbar skjerm for enkel bruk og problemfritt vedlikehold
    • IP65-klassifisert kapsling for å sikre beskyttelse mot støv, fuktighet og eksterne forurensninger

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS MS-111 trykktransmitter, feltoppgraderbar skjerm | AA8UUH 1AEW1 MS-1111", 2", 5" wc-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MS-121 trykktransmitter, område 0 til 0.5 tommer Wc