HOFFMAN Syspend Series VHD Motion Arms


filtre
StilModell
A
VHD26
RFQ
B
VHD36
RFQ

Syspend Series VHD Motion Arms

Hoffman vertikale bevegelsespendler kan enkelt løfte, senke og reposisjonere HMI-kabinetter. De tillater enkel feltjustering av løftekraften for å imøtekomme ulike brukerkonfigurasjoner og utstyrsendringer, og støtter belastninger på opptil 125 lbs. Disse armene fungerer uten behov for et utløserhåndtak, og sikrer at kabinettet holder seg sikkert på plass etter omplassering. De lar brukeren justere løftekraften ved å dreie en justeringsmekanisme under armen. Disse armene har en justerbar vinkel på gassfjærene, slik at løftekraften kan økes eller reduseres når som helst for å imøtekomme endringer i lasten. De gir en spenningsjustering foran på armen, noe som gir mulighet for ytterligere finjustering av løftekraften. Disse armene festes enkelt til et HMI-kabinett ved hjelp av et 60 x 6 mm skapmonteringsmønster. De har en 1.3-tommers intern kabelbane, som opprettholder NEMA Type 4 og 12 kapslingsklassifisering. Denne banen beskytter ledninger og kabler, og sikrer sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?