Senkbare pumpehoder

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpehoder

StilModellSakInnløpsstørrelseBearing TypeLedningslengdeLengdeMaks. HodeMotorhusDriftstrykkPris (eks. mva)
A580698Pumpehode1/2 FNPTThrust69"14.6 ftOPFC6.3 PSI5 175NOK
B586698Pumpehode-Thrust-15.25 "51 ftTEFC22.0 PSI15 364NOK
C578697Pumpehode-Ball-----2 584NOK
D584698Pumpehode-------4 869NOK
E582698Pumpehode1 FNPT------4 270NOK
RFQ
F586598Pumpehode1 FNPT------9 166NOK
RFQ
G589098Pumpehode1 / 2 "------2 203NOK
RFQ
H581098Pumpehode1/2 FNPT------2 611NOK
RFQ
I581597Pumpehode3/4 FNPT-6 ft.----2 978NOK
RFQ
J588122Pumpehode1 / 2 "------1 291NOK
RFQ
K580598Pumpehode1/2 FNPT------2 665NOK
RFQ
L585698Pumpehode1 FNPTThrust-15.25 "40.5 ftTEFC18.0 PSI14 296NOK
M584598Pumpehode1 FNPT------3 590NOK
RFQ
N587103Pumpehode1 1/2 FNPT------15 217NOK
RFQ
O580098Pumpehode1/2 FNPT------2 257NOK
RFQ
P583698Pumpehode, uten motor-------4 869NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Bare pumpehode (ingen motor)

ModellSakPris (eks. mva)
7-MD-HC Less MotorAF8DEF14 642 NOK
DAYTON -

Pumpehode

ModellSakPris (eks. mva)
PP6062GCJ3CDW1 105 NOK
Se detaljer

Senkbare pumpehoder

Dayton tilbyr et bredt utvalg av nedsenkbare brønnpumpehoder for å informere brukere om hvor høyt væsken kan nå gjennom pumpesystemene. Disse hodene brukes sammen med nedsenkbare pumper med et glassfylt Noryl-hjul med forbedret mekanisk og termisk ytelse. De har et stålhus som er i stand til å håndtere strømningshastigheter fra 25 til 90 gpm og er tilgjengelige i antall trinn fra 8 til 18 på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?