Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | AD9FPY 4RL31

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper

På lager
Vare: AD9FPY Modell: 580698Kryssreferanse: 4RL31

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpehode
Omgivelseslufttemperatur77 grader F
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Ledningslengde6
Ledningstype3-leder SJO
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Utslippsstørrelse1/2 MNPT
Væsketemperatur200 grader F
Forsterker med full belastning1.70
GasketFKM
PakningsmaterialeFKM
GPM @ 1 Ft. av Head8.5
GPM for vann @ 3 ft av Head7.5
GPM for vann @ 6 ft av Head6.5
GPM for vann @ 9 ft av Head5.5
Høyde5"
boligPPS
Housing MaterialPPS
HP1/30
impellerPPS
PumpehjulsmaterialePPS
Inlet1/2 FPT
Innløpsstørrelse1/2 FNPT
Lengde9"
Maks. Hode14.6 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusOPFC
MonteringHorisontal
Driftstrykk6.3 PSI
Outlet1/2 mpt
Spesifikke tyngdekraften1.1
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
typenMagnetisk stasjon
Spenning115
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpehode for 580613, 580603

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseBearing TypeLedningslengdeLengdeMaks. HodeMotorhusDriftstrykkPris
LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | AD9FQA 4RL34 585698Pumpehode1 FNPTThrust-15.25 "40.5 ftTEFC18.0 PSI15 364 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | AD9FQB 4RL35 586698Pumpehode-Thrust-15.25 "51 ftTEFC22.0 PSI17 109 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumpehode mindre motor uten base | AF8DEE 24WL99 578697Pumpehode-Ball-----2 584 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 584698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | AF8DEJ 24WN27 584698Pumpehode-------4 746 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 583698 Kun pumpehode (ingen motor) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC Mindre Motor 583698Pumpehode, uten motor-------4 354 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 582698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | BR2UMW 4-MD-HC 582698Pumpehode1 FNPT------4 270 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 584598 Pumpehode mindre motor, halvkorrosive kjemiske overføringspumper | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Pumpehode1 FNPT------3 590 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper
4 956 NOK / enhet