WILKINS Vanntrykkreduserende ventil, lav blybronse, 25 til 75 psi


filtre
Tilkoblingstype: Union x FNPT , Materiale: Bronse med lav bly , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Ventiltype: standard
StilModellHøydeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
34-500XL
6"4.625 "3 / 4 "5 020 NOK
A
12-500XL
6"4.5 "1 / 2 "4 131 NOK
A
1-500XL
6.875 "5.125 "1"5 084 NOK
B
12-500XLYSBR
7"8.25 "1 / 2 "3 966 NOK
A
114-500XL
7.25 "6 5 / 16 "1.25 "10 076 NOK
B
34-500XLYSBR
7.75 "9.125 "3 / 4 "5 801 NOK
B
1-500XLYSBR
8.5 "10 "1"6 574 NOK
B
114-500XLYSBR
9.25 "13.125 "1.25 "12 049 NOK
A
112-500XL
10 "8 5 / 16 "1.5 "17 178 NOK
A
2-500XL
10.75 "9.5 "2"19 614 NOK
B
112-500XLYSBR
11.75 "17.625 "1.5 "19 399 NOK
B
2-500XLYSBR
13.5 "18.625 "2"23 753 NOK
A
212-500XL
14.5 "10 "2.5 "41 755 NOK
B
3-500XL
16 "11.125 "3"45 938 NOK
B
212-500XLYSBR
17.5 "19.38 "2.5 "43 962 NOK
B
3-500XLYSBR
19 "25 "3"56 595 NOK

Vanntrykkreduserende ventil, lav blybronse, 25 til 75 psi

Wilkins vanntrykkreduksjonsventiler er designet for å kontrollere høye innløpstrykk og deretter bringe ned til en lavere verdi (25 - 75 PSI); ideell for industrielle vannledninger og kommersielle vanningssystemer. De har en balansert stempeldesign som gjør at regulatoren kan reagere på endringer i systemets strømningskrav og en direktevirkende by-pass-funksjon for å forhindre overdreven trykkoppbygging forårsaket av termisk ekspansjon. Disse lavt bly-ventilene kan installeres i alle posisjoner og er sertifisert for bruk i drikkevannsapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene tilgjengelig i rørstørrelser mellom 3/4 og 3 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?