Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKINS 114-500XLYSBR Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AD6KQK 45K845

WILKINS 114-500XLYSBR Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AD6KQK Modell: 114-500XLYSBRKryssref: 45K845

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
12 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeUnion x FNPT
Høyde9.25 "
Lengde13.125 "
MaterialeBronse med lav bly
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.248
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelsePris
WILKINS 12-500XL Reduksjonsventil for vanntrykk 1/2 tommer | AD6KPP 45K826 12-500XL6"4.5 "1 / 2 "4 131 NOK
WILKINS 34-500XL vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AD6KPQ 45K827 34-500XL6"4.625 "3 / 4 "5 020 NOK
WILKINS 1-500XL vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AD6KPR 45K828 1-500XL6.875 "5.125 "1"5 084 NOK
WILKINS 114-500XL Reduksjonsventil for vanntrykk 1-1 / 4 tommer | AD6KPT 45K829 114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "10 076 NOK
WILKINS 112-500XL vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme | AD6KPU 45K830 112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "17 178 NOK
WILKINS 2-500XL Reduksjonsventil for vanntrykk 2 tommer | AD6KPV 45K831 2-500XL10.75 "9.5 "2"19 614 NOK
WILKINS 212-500XL vanntrykkreduksjonsventil 2-1/2 tomme | AD6KPW 45K832 212-500XL14.5 "10 "2.5 "41 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKINS 114-500XLYSBR Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme
12 049 NOK / enhet