WILKINS

filtre

Plumbing

Pneumatikk

Plumbing filtre

Kontroller ventiler og tilbakeslagsforebyggereVis alle

  • Backflow Preventer Reparasjonssett

    Inkluderer gummiskiver, en rullende membran, fjærer, seter og to klaffesamlinger designet for bruk med 1/4 - 1/2 tommers 975XL og 975XL2 tilbakeslagsventiler

  • Tilbakestrømningsforebyggere

    Redusert trykk sone tilbakeslagsforebyggere med automatisk ACV-avstenging for å gi høyfare beskyttelse for drikkevarer i mekaniske rom eller kjellere. Tåler temperaturer opp til 180 grader F. Tilgjengelig i flens- og FNPT-tilkoblinger

  • Kontroll- og fotventiler

    Kompositt / lav-bly-brons dobbeltkontrollventiler designet for bruk i drikkevannsledninger for å forhindre siphonage og mottrykk på opptil 175 psi. Kan installeres i både horisontale og vertikale konfigurasjoner

  • Støvsugere

    Atmosfæriske vakuumbrytere designet for å gi høyrisikobeskyttelse mot tilbakeslagsforhold i ikke-kontinuerlige trykkvannledninger. Har en bronsekropp med plastflåter for bruk i drikkelinjer

Trykk- og temperaturkontrollventilerVis alle

  • Blanding av ventiler

    Blandeventiler med lav blybronse som er egnet for installasjon i 3/8 tommers bruksområder for blanding av varmt og kaldt vann fra tilførselsledningene til en endelig tryggere temperatur. Kom utstyrt med innløpsventiler og siler. Tilgjengelig i henholdsvis 3/8 og 1/2 i kompresjons- og FNPT-porter

  • Trykkreduserende automatiske kontrollventiler

    Ventiler med duktilt jern med et pilotstyrt trykkreduserende anlegg for å holde nedstrøms trykk til en konstant verdi for applikasjoner der det kreves høye strømningshastigheter. Kom utstyrt med isolasjonsventiler og trykkmålere for raskt og problemfritt vedlikehold

  • Ventiler for vanntrykkreduksjon

    Bronse / lav-bly bronse ventiler brukes til å redusere høyt innløpstrykk til lavere utløpstrykk. Har en balansert stempeldesign for å imøtekomme systemets strømningskrav med et trykkjusteringsområde på 0 - 75 psi. Utvalgte modeller leveres med en sil for å eliminere inntrengning av rusk

FiltreringVis alle

  • Y- og kurvfilter

    Ideell for bruk i kjøletårn, vanningstjenester og svømmebassenger for å beskytte regulatorer og tilbakeslagsforebyggere. Har sikt i rustfritt stål for å filtrere ut sedimenter og er tilgjengelige i 20, 40, 60, 80 og 100 maskestørrelser

Ventilaktuatorskap og tilbehørVis alle

  • Ventiltilbehør

    Inkluderer tetningsringer, verktøy for fjerning av tetninger, hurtigprøvningsbeslag i plast og reparasjonssett for kuleventiler, innvendige deler, avlastningsventiler, dobbeltsjekk av tilbakeslagsventiler og husenheter

Om WILKINS

Wilkins er en ledende produsent av høykvalitets trykkregulatorer, tilbakeslagsforebyggere og vannkontrollprodukter som er ideelle for vanning, rørleggerarbeid og gruvedrift. Wilkins produktkatalog inneholder et omfattende utvalg av vanntrykkreduserende ventiler, vakuumbrytere, tilbakeslags- og fotventiler og blandeventiler. Wilkins trykkreduksjonsventiler er designet for å redusere høyt inntakstrykk og forhindre skade på inventar og rør. Disse enhetene er utstyrt med et stempel og bolt for å justere nedstrøms trykk og har en stempelmekanisme som regulerer regulatoren for å svare jevnt på endringer i strømningssystemet. Disse lav-bly-ventilene har et trykkjusteringsområde på 0 - 75 psi og et korrosjonsbestandig bronsekropp som gir duktilitet (reduserer sprekker), strømningsretningskontroll, sikkerhetsavlastning og strømavstenging. Velg mellom et bredt utvalg av disse produktene og relatert tilbehør som f.eks reparasjonssett, tetningsringer og setefjerningsverktøy tilgjengelig på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter