LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper

På lager
Vare: AD9FQA Modell: 585698Kryssreferanse: 4RL34

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpehode
Omgivelseslufttemperatur77 grader F
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Utslippsstørrelse3/4 MNPT
Væsketemperatur180 grader F
Forsterker med full belastning5.00/2.50
GasketFKM
PakningsmaterialeFKM
GPM for vann @ 15 ft av Head28.1
GPM for vann @ 18 ft av Head26.8
GPM for vann @ 24 ft av Head23.9
GPM for vann @ 40 ft av Head6.4
GPM for vann @ 6 ft av Head31.8
GPM for vann @ 9 ft av Head30.5
Høyde7"
boligPPS
Housing MaterialPPS
HP1/3
impellerPPS
PumpehjulsmaterialePPS
Inlet1 FPT
Innløpsstørrelse1 FNPT
Lengde15.25 "
Maks. Hode40.5 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusTEFC
Motor TypePSC
MonteringHorisontal
Driftstrykk18.0 PSI
Outlet3/4 mpt
Spesifikke tyngdekraften1.1
Temp (F) @ 0 PSIG180
Temp (F) @ 10 PSIG175
Temp (F) @ 20 PSIG170
Temp (F) @ 30 PSIG165
typenMagnetisk stasjon
Spenning115/230
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.06
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpehode for 585604

Produktvarianter

ProduktModellSakInnløpsstørrelseBearing TypeLedningslengdeLengdeMaks. HodeMotorhusDriftstrykkPris
LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | AD9FPY 4RL31 580698Pumpehode1/2 FNPTThrust69"14.6 ftOPFC6.3 PSI5 175 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | AD9FQB 4RL35 586698Pumpehode-Thrust-15.25 "51 ftTEFC22.0 PSI15 364 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumpehode mindre motor uten base | AF8DEE 24WL99 578697Pumpehode-Ball-----2 584 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 584698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | AF8DEJ 24WN27 584698Pumpehode-------4 869 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 583698 Kun pumpehode (ingen motor) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC Mindre Motor 583698Pumpehode, uten motor-------4 869 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 582698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper | BR2UMW 4-MD-HC 582698Pumpehode1 FNPT------4 270 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 584598 Pumpehode mindre motor, halvkorrosive kjemiske overføringspumper | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Pumpehode1 FNPT------3 590 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumpehode mindre motor, svært korrosive kjemiske overføringspumper
14 296 NOK / enhet