Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Trinn 120-240v | AE8MXG

DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Trinn 120-240v

På lager
Vare: AE8MXG Modell: 6EDY4
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
1 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V15A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V22A
Kontrollområde30 grader til 110 grader F
Kjøling full belastning @ 120V16A
Kjøling full belastning @ 240V8A
Kjøling låst rotor @ 120V96A
Kjøling låst rotor @ 240V48A
Dybde2.5 "
Differensial3.5 Grader F
VedleggstypePlast NEMA 4X
Fulllastforsterker @ 120V16A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde4.5 "
Induktive forsterkere @ 120V16A
Induktive forsterkere @ 240V8A
Inngangsspenning24 til 600 VAC
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
Antall trinn2
Antall brytere2
Total lengde5.5 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motstandsforsterker @ 208VAC22A
Sensing Bulb Dia.3 / 16 "
Sensor TypeHydraulisk kapillær
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt Type2 SPDT
Temp. Følsomhet+/- 3 grader F
Gjeng PT1/2 "FNPT
Spenningsområde24 til 600 VAC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Induktive forsterkere @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris
DAYTON 2E816 Line Volt Mekanisk Tstat, Bi-Metal Sensor, SPDT, 120 til 277 VAC | AB9MWN 2E816-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne / Lukk når du stigerSPDT120 til 277 VAC2"893NOK
DAYTON 2E869 Ventilasjonskontroll | AB9MXD 2E869-Svart-10 grader til 100 grader FBi-MetalLukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 13 / 100 "735NOK
DAYTON 4PU48 termostat linjevolt | AD9DTP 4PU48-Skygge hvit50 grader til 90 grader FBi-Metal aktuatorÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2.75 "702NOK
DAYTON 4PU49 termostat linjevolt | AD9DTQ 4PU49-Hvit50 grader til 90 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2.75 "534NOK
DAYTON 6GVX8 linjespenning mekanisk termostat, kjøling, SPST, bimetallsensor | AE9ABM 6GVX81Hvit50 grader til 90 grader FBi-MetalLukk på RiseSPST120 til 277 VAC2.75 "567NOK
DAYTON 4LZ95 Line Volt mekanisk termostat, varme eller kjøle, 1H/1C, plast | CJ2RMX 4LZ95--------3 656 NOK
DAYTON 4LZ94 linjevolt mekanisk termostat, varme eller kjøle, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------1 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Trinn 120-240v
1 745 NOK / enhet