PARKER FEM / FEC-serien, brystvorte


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsemekanisme: Ball , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Polyuretan og Nitril , Temp. Område: -40 til 250 F , Ventildesign: Uspiller , Ventiltype: Ikke søl
StilModellParker-utvekslingKroppsstørrelseTilkoblingstypeStilTrådstørrelseGjengetypeStrømningshastighetLengdePris (eks. mva)
A
FEC-502-12FO
-1 / 2 "UNFKoble til under trykk, ikke søl1 1 / 16-12 "Hunn12 Gal / min-1 877 NOK
RFQ
B
FEM-1002-16FO
-1"NPTFIkke søl1 5 / 16-12 "Hunn50 Gal / min-1 797 NOK
RFQ
B
FEM-1002-16FP
-1"NPTFIkke søl1-11 1 / 2 "Hunn50 Gal / min-1 763 NOK
RFQ
C
FEM-502-10BMF
-1 / 2 "NPTFIkke søl7 / 8-14Mannlig skottbluss12 Gal / min-609NOK
RFQ
A
FEC-502-10FO
-1 / 2 "UNFKoble til under trykk, ikke søl7 / 8-14Hunn12 Gal / min-1 292 NOK
RFQ
A
FEC-752-12FO
-3 / 4 "UNFKoble til under trykk, ikke søl1 1 / 16-12 "Hunn26 Gal / min-4 923 NOK
RFQ
D
FEM-502-10BMS
-1 / 2 "NPTFIkke søl1-14Mannlig skott ansiktsforsegling12 Gal / min-614NOK
RFQ
B
FEM-622-12FO
-5 / 8 "UNFIkke søl1 1 / 16-12 "Hunn20 Gal / min-877NOK
RFQ
A
FEC-502-8FP
-1 / 2 "NPTFKoble til under trykk, ikke søl1 / 2-14 "Hunn12 Gal / min-1 509 NOK
RFQ
E
FEM-252-4FP
FEM-252-4FP1 / 4 "NPSFIkke søl1 / 4-18 "Hunn3 Gal / min1 23 / 32 "876NOK
E
FEM-252-6FO
FEM-252-6FO1 / 4 "UNIkke søl9 / 16-18Hunn3 Gal / min1 61 / 64 "876NOK
E
FEM-752-12FO
FEM-752-12FO3 / 4 "UNIkke søl1 1 / 16-12 "Hunn26 Gal / min3 25 / 64 "1 557 NOK
E
FEM-752-12FP
FEM-752-12FP3 / 4 "UNIkke søl3 / 4-14 "Hunn26 Gal / min3.375 "1 611 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?