MAIN FILTER INC. Bytt hydrauliske returledningsfiltre, glass, 5 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrering: 5 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0202060
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
B
MF0584114
-2.17 "4.33 "-9.762.17 "4.33 "-948NOK
RFQ
C
MF0615159
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
D
MF0612081
-3.71 "6.3 "-15.75 "3.71 "6.3 "-1 907 NOK
RFQ
A
MF0202065
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
E
MF0615781
--2.756 "-11.96 "1.614 "2.756 "-594NOK
RFQ
F
MF0360146
-1.27 "2.28 "-6.26 "1.27 "2.28 "-597NOK
RFQ
C
MF0610972
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
G
MF0611062
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
C
MF0545930
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
H
MF0584095
-2.17 "4.33 "-6.22 "2.17 "4.33 "-729NOK
RFQ
I
MF0693471
--3.071 "-25.66 "1.634 "3.071 "-957NOK
RFQ
A
MF0263085
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
G
MF0871995
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
C
MF0835959
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
A
MF0397176
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
G
MF0875239
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
G
MF0875651
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
J
MF0709708
--3.661 "-18.891.732 "3.661 "-1 418 NOK
RFQ
K
MF0336417
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-580NOK
RFQ
K
MF0336416
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-580NOK
RFQ
G
MF0546114
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
G
MF0546115
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
K
MF0336377
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-580NOK
RFQ
L
MF0610706
-2.697 "4.488 "-31.18 "-4.488 "-2 740 NOK
RFQ
C
MF0835669
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
F
MF0587470
-1.27 "2.28 "-6.261.27 "2.28 "-597NOK
RFQ
M
MF0610782
-3.799 "5.65 "-36.25 "-5.65 "-3 682 NOK
RFQ
N
MF0611012
-2.697 "4.488 "-13.11 "-4.488 "-1 344 NOK
RFQ
G
MF0587179
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
C
MF0587175
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
O
MF0617625
--2.047 "-2.83 "0.965 "2.047 "-286NOK
RFQ
A
MF0641693
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
P
MF0587104
-2.488 "3.543 "-12.81 "2.047 "3.543 "-1 180 NOK
RFQ
C
MF0615163
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
Q
MF0587102
-2.488 "3.543 "-8.09 "2.047 "3.543 "-890NOK
RFQ
L
MF0874944
-2.697 "4.488 "-31.18 "-4.488 "-2 740 NOK
RFQ
R
MF0611828
-2.791 "5.118 "-18.89 "2.886 "5.118 "-3 565 NOK
RFQ
G
MF0615344
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
A
MF0217466
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
A
MF0126403
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
A
MF0217470
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
J
MF0128965
--3.661 "-18.891.732 "3.661 "-1 418 NOK
RFQ
B
MF0619944
-2.17 "4.33 "-9.76 "2.17 "4.33 "-948NOK
RFQ
S
MF0572824
--3.9 "-16.77 "1.59 "3.9 "-675NOK
RFQ
C
MF0835954
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
A
MF0590773
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
I
MF0336309
--3.071 "-25.66 "1.634 "3.071 "-957NOK
RFQ
O
MF0508462
--2.047 "-2.83 "0.965 "2.047 "-286NOK
RFQ
T
MF0508459
--5.118 "-8.03 "2.028 "5.118 "-784NOK
RFQ
U
MF0584198
-2.87 "5.51 "-29.8 "2.87 "5.51 "-3 461 NOK
RFQ
A
MF0126408
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
A
MF0336901
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
C
MF0396679
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
A
MF0491601
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
H
MF0584096
-2.17 "4.33 "-6.22 "2.17 "4.33 "-729NOK
RFQ
G
MF0168498
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 544 NOK
RFQ
D
MF0885738
-3.71 "6.3 "-15.75 "3.71 "6.3 "-1 907 NOK
RFQ
A
MF0222308
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
A
MF0503764
-3.284 "5.984 "-16.813.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
K
MF0178498
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-580NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?