Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER FEM-252-4FP Nippel, 1/4 tomme størrelse, stål | AC4XMD 31A811

PARKER FEM-252-4FP Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: AC4XMD Modell: FEM-252-4FPKryssreferanse: 31A811
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
876NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPSF
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet3 Gal / min
Lengde1 23 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk4568 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press4568 PSI
Maks. Arbeids press4568 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingFEM-252-4FP
Rørstørrelse NPT1 / 4 "
Platingsink
Forsegl materialePolyuretan og Nitril
StilIkke søl
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
GjengetypeHunn
typenKobling Mann Halvdel
VentildesignUspiller
VentiltypeIkke søl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellParker-utvekslingKroppsstørrelseTilkoblingstypeStilTrådstørrelseGjengetypeStrømningshastighetLengdePris
PARKER FEM-252-6FO Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNIkke søl9 / 16-18Hunn3 Gal / min1 61 / 64 "876NOK
PARKER FEM-752-12FO Nippel, 3/4 tommers størrelse, stål | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNIkke søl1 1 / 16-12 "Hunn26 Gal / min3 25 / 64 "1 557 NOK
PARKER FEM-752-12FP Nippel, 3/4 tommers størrelse, stål | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNIkke søl3 / 4-14 "Hunn26 Gal / min3.375 "1 611 NOK
PARKER FEC-502-10FO Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFKoble til under trykk, ikke søl7 / 8-14Hunn12 Gal / min-1 292 NOK
RFQ
PARKER FEC-752-12FO Nippel, 3/4 tommers størrelse, stål | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFKoble til under trykk, ikke søl1 1 / 16-12 "Hunn26 Gal / min-4 923 NOK
RFQ
PARKER FEM-502-10BMS Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFIkke søl1-14Mannlig skott ansiktsforsegling12 Gal / min-614NOK
RFQ
PARKER FEM-622-12FO Nippel, 5/8 tommers størrelse, stål | BX3LTZ FEM-622-12FO-5 / 8 "UNFIkke søl1 1 / 16-12 "Hunn20 Gal / min-877NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER FEM-252-4FP Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål
876NOK / enhet