MARATHON MOTORS 056T17G5315 Farested Motor 3-fase Epfc 1/2 Hk T3b | AF6JUH 19RW14 / G829

MARATHON MOTORS 056T17G5315 Farlig beliggenhet Motor 3-fase Epfc 1/2 hk T3b

På lager
Vare: AF6JUH Modell: 056T17G5315Kryssref.: 19RW14 / G829

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.3-2.4/1.2
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde12 "til 18"
Lengde Mindre aksel11.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignFarlig beliggenhet
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
NEMA designnone
Nominell effektivitet68%
Total lengde13 15 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetForsterker med full belastningFarlig plasseringsklasseTotal lengdeServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningHPPris
MARATHON MOTORS 056T17E5311 Farested Motor 3-fase Epnv 1/3 Hk T3b | AF6JUF 111931.00 056T17E531174.5%1.2-1.2/0.601 C, D / 2 F, G12 "1.00Auto208-230/4601/39 105 NOK
MARATHON MOTORER 056T17E5312 G842 eksplosjonssikker motor | AJ2LGF G842 056T17E5312-0.44EXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B-1.0Automatisk beskytter5751/411 852 NOK
MARATHON MOTORS 056T17E5310 G827 Eksplosjonssikker motor | AJ2NDR 39P314 / G827 056T17E5310-1.1-1.1 / .55EXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B-1.0Automatisk beskytter208-230/4601/46 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G5315 Farlig beliggenhet Motor 3-fase Epfc 1/2 hk T3b
9 344 NOK / enhet