SPEEDAIRE 1/2 "200 psi koblet flerbruksslange


filtre
Farge: Svart , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM , Passende størrelse: 1/2 "MNPT , Innvendig Dia.: 1 / 2 " , Maks. Press: 200 psi , Utvendig Dia.: 0.787 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
3JT73
25ft.1 697 NOK
B
3JT75
50ft.2 143 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?