POP

POP er en ledende produsent av høykvalitets nagleverktøy, naglepistoler, nagleverktøysett, nagleautomatiseringssystemer, gjengede innsatsverktøy og relaterte deler og tilbehør. POP-nagler er enkle å installere, kostnadseffektive og mye brukt i flyindustrien og med platelegeringer for allsidigheten og påliteligheten de tilbyr. Blindnagler fra POP kan brukes til å feste navneskilt, hengsler og skilt, og feste vegg- og takdekorasjoner. Disse naglene er tilgjengelige i aluminium og rustfritt stål med forsenkede, flens- og kuppelhoder.
Selskapet tilbyr også et bredt spekter av stålfremstillede runde nagelskiver designet for bruk med rustfritt stål POP-nagler. Disse POP-kluteskivene gir større trykkdiameter under festeinstallasjon, noe som hjelper til med å distribuere trykket over materialet, slik at det ikke trekkes gjennom. POP produserer også lette nitteverktøy i polymer med et 12 V oppladbart batteri med høy kapasitet, et patentert Quick Disconnect-nesehus og høyt styrke / vekt-forhold.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

POP-nagleverktøy

NitteverktøyInkluderer POP-nagleverktøysett designet for å sette inn / installere blindnagler av stål eller aluminium. Har kraftig stål- eller aluminiumskonstruksjon, konturert håndtak og et maksimalt arbeidstrykk på 101.5 psi. Luftnagler, håndtangverktøy, spakverktøy og innsatsverktøysett er også tilgjengelig(15 produkter)

POP deler

DelerInkluderer kjeveskyvere, 2- og 3-delte kjevesett, kjeveskyverfjærer og -enheter, nesestykker og dorføringer i forskjellige størrelser(22 produkter)

POP blindnagler

Blinde naglerAluminium, kobber og stål laget blindnagler med et kuppelformet, storflenset eller forsenket hode. Mye brukt til å feste hengsler og dørhåndtak, og stikke gjennom skinn, plast eller tekstil. Tilgjengelig i forskjellige hodediametre, hodehøyder og borstørrelser(186 produkter)

POP riveters

NitterIndustrielle trykkluftnagler designet for å sette jevne nagler i alle posisjoner. Ha et maksimalt trykk og trekkkraft på henholdsvis 85 psi og 3000 lb (13344 N)(3 produkter)

POP trådløse nagler

Trådløse naglerTrådløse klinkeverktøy med et patentert Quick Disconnect-nesehus, et kjevehus, en doroppsamler og en maksimal trekkkraft på 8896 N. Leveres med en kraftig blåsestøpt kasse, et 12V-batteri med høy kapasitet, en lader og nesestykker(1 produkt)

POP-naglepresentanter

Nitte PresentatørerBrukes til automatisk å mate en nagle foran på nagleverktøyet og for å redusere tretthet hos operatøren. Kompatibel med 1/8-tommers standard flensnagler og har en maksimal naglekapasitet på 1000(2 produkter)

POP-mutterinnsatser

MutterinnsatserJekk- og brønnmutterinnsatser laget av stål eller kloropren designet for å gi overlegen motstand mot uttrekk og utmoment. Tilgjengelig i forskjellige lengder, hodediametre, trådstørrelser og grepområder(11 produkter)

POP spiralformet trådinnsettingsverktøy

Verktøy for spiralgjengerinnsettingIdeell for montering av nye eller fjerning av gamle/skadede gjengeinnsatser fra borede hull. Inkluderer dorer og nesestykker med herdet stålkonstruksjon og en UNC- eller UNF-tråd(32 produkter)

POP Nagleskiver

Nitte skiverStållagde rundnagleskiver designet for å feste skruer i myke eller sprø materialer. Tilgjengelig i forskjellige innvendige og utvendige diametre(4 produkter)

POP Hard Hat Tilbehør

Hard Hat Tilbehør(2 produkter)

POP motor dreiebenker

Motor dreiebenker(1 produkt)

POP-trådinnsettingsverktøytilbehør

Trådinnsats verktøyInkluderer høykvalitets ståladaptere designet for bruk med industrielle luftnaglemutterverktøy(1 produkt)

Om Pop

POP er en ledende produsent av høykvalitets nagleverktøy, naglepistoler, nagleverktøysett, nagleautomatiseringssystemer, gjengede innsatsverktøy og relaterte deler og tilbehør. POP-nagler er enkle å installere, kostnadseffektive og mye brukt i flyindustrien og med platelegeringer for allsidigheten og påliteligheten de tilbyr. Blindnagler fra POP kan brukes til å feste navneskilt, hengsler og skilt, og feste vegg- og takdekorasjoner. Disse naglene er tilgjengelige i aluminium og rustfritt stål med forsenkede, flens- og kuppelhoder.
Selskapet tilbyr også et bredt spekter av stålfremstillede runde nagelskiver designet for bruk med rustfritt stål POP-nagler. Disse POP-kluteskivene gir større trykkdiameter under festeinstallasjon, noe som hjelper til med å distribuere trykket over materialet, slik at det ikke trekkes gjennom. POP produserer også lette nitteverktøy i polymer med et 12 V oppladbart batteri med høy kapasitet, et patentert Quick Disconnect-nesehus og høyt styrke / vekt-forhold.