POP Mutterinnsatser

Jekk- og brønnmutterinnsatser laget av stål eller kloropren designet for å gi overlegen motstand mot uttrekk og utmoment. Tilgjengelig i forskjellige lengder, hodediametre, trådstørrelser og grepområder

filtre

POP nut inserts provide superior pull-out and torque-out resistance in mixed material and secure fastening applications. They feature steel or chloroprene rubber construction with zinc / protective...Les mer
POP -

Vel Nøtter

StilModellKroppsdia.Grip RangeHode Dia.HullstørrelseLengdeMaterialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A347102/3880.5 "0.015 til 0.157 "0.63 "0.5 "0.63 "Gummi, Clorophrene1 / 4-20187NOK
B347068/3880.5 "0.250 til 0.457 "0.635 "0.5 "1.051Gummi, Clorophrene1 / 4-20224NOK
C347024/6660.240 "0.375 til 0.512 "0.554 "0.250 "0.981 "Gummi, klorofren6-32382NOK
D347042/6660.312 "0.015 til 0.156 "0.452 "0.312 "0.499 "Gummi, klorofren6-32264NOK
E347012/6660.312 "0.015 til 0.156 "0.438 "0.312 "0.499 "Gummi, Clorophrene8-32337NOK
F347112/3880.375 "0.312 til 0.591 "0.562 "0.375 "1.051Gummi, Clorophrene10-32202NOK
G347108/6660.377 "0.015 til 0.192 "0.500 "0.377 "0.554 "Gummi, klorofren10-32415NOK
H347088/3880.377 "0.035 til 0.232 "0.562 "0.377 "0.665 "Gummi, klorofren10-32152NOK
I347030/3880.500 "0.031 til 0.187 "0.740 "0.500 "0.829 "Gummi, klorofren1 / 4-20199NOK
J347034/3510.620 "0.015 til 0.156 "0.875 "0.625 "0.725 "Gummi, klorofren5 / 16-18273NOK
K347008/3510.750 "0.015 til 0.437 "1.162 "0.750 "1.062 "Gummi, klorofren3 / 8-16300NOK
POP -

Knektemutter, stål, 1/4-20 gjengemål, 0.718 tommer lengde, 25 stk

ModellSakPris (eks. mva)
310040/667AG6QFG-
RFQ
POP -

Knektemutter, stål, 10-24 gjengemål, 0.703 tommer lengde, 25Pk

ModellSakPris (eks. mva)
310020/667AH9KHG-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?