POP Nitteverktøy

Inkluderer POP-nagleverktøysett designet for å sette inn / installere blindnagler av stål eller aluminium. Har kraftig stål- eller aluminiumskonstruksjon, konturert håndtak og et maksimalt arbeidstrykk på 101.5 psi. Luftnagler, håndtangverktøy, spakverktøy og innsatsverktøysett er også tilgjengelig

filtre

POP rivet tools, including rivet tool kits, are designed for setting or installing steel and aluminium blind rivets. They feature heavy-duty steel or aluminium construction for enhanced durability,...Les mer
POP -

Nitteverktøy

StilModellAnleggSaktypenPris (eks. mva)
APNT110-M-KITStøpt aluminium og stålSett inn verktøysettetPOP, metrisk2 616NOK
BPNT110-IStøpt aluminium og stålHåndtangverktøyPOP, standard1 221NOK
CPNT310-IKraftig stålSpakverktøyPOP4 371NOK
POP -

Air Nivet Tools

StilModellAnleggHøydeSakLengdeMaks. PressNitte Dia.VerktøyvektPris (eks. mva)
A74202-00003Aluminum10 45 / 64 "Luftnøtterverktøy10 "90 psiM3, M4, M5, M6, M8, M104.96 kg38 854NOK
B76003-00003Stål13.5 "Air Riveter13 33 / 64 "101.5 psi3/16 ", 1/4"4.71 kg17 523NOK
B76002-00003Stål10 25 / 32 "Air Riveter10 51 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/16"2.78 kg14 423NOK
B76001-00003Stål9 41 / 64 "Air Riveter9 61 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/32"2.58 kg10 512NOK
POP -

Nitteverktøy

StilModellAnleggSaktypenPris (eks. mva)
APS15-KITKarosseri av støpt aluminium, vanadiumstålhåndtakNitteverktøysettProfesjonelt naglesett1 618NOK
BPS45StålNitteverktøyKraftig spak4 654NOK
C61946StålNitteverktøyDreiehodehåndbok588NOK
POP -

Kjeve sett, stål

ModellSakPris (eks. mva)
DPM400-084CG8YPV116NOK
POP -

Nagelmuttersett, standard, 6/32, 8/32, 10/24 til 1/4 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
PNT110-I-KITAD3CBA2 752 NOK
POP -

Nitteverktøy, stålkonstruksjon

ModellSakPris (eks. mva)
60930CG8YPR1 072 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?