APPROVED VENDOR Vinkel Pvc Grå T Ben 5 føtter


filtre
Farge: Skifergrå , Hjørner: Square , Bli ferdig: Glatt , Lengdetoleranse: + 0.060 / -0.000 " , Materiale: PVC type I , Temp. Område: 5 grader til 140 grader F , Strekkstyrke: 7300 psi
StilModellBenlengdeTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
1NTY2
1 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "366NOK
A
1NTY8
1-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "589NOK
RFQ
A
1NTZ1
1-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "790NOK
RFQ
A
1NTY4
1-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "512NOK
A
1NTZ3
2 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "856NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?