GODKJENT LEVERANDØR 1NTZ3 Vinkel Pvc Grå 0.187 tommer T 2 tommers ben 5 fot | AB2TVZ

APPROVED VENDOR 1NTZ3 Vinkel Pvc Grå 0.187 tommer T 2 tommer ben 5 fot

Vare: AB2TVZ Modell: 1NTZ3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

856NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkellager
FARGESkifergrå
HjørnerSquare
FinishGlatt
Benlengde2 "x 2"
Benlengde Toleranse+/- 0.125 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePVC type I
Temp. Område5 grader til 140 grader F
Strekkfasthet7300 psi
Tykkelse0.19 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.13
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3916200091
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grad / bøyning (90)

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NTY2 Vinkel Pvc Grå 0.125 Tommer T 1 Tommer Ben 5 Fot | AB2TVN 1NTY21 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "366NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NTY4 Vinkel Pvc Grå 0.187 T 1.25 Tommer Ben 5 Fot | AB2TVQ 1NTY41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "512NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NTY8 Vinkel Pvc Grå 0.187 T 1.5 Tommer Ben 5 Fot | AB2TVV 1NTY81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "589NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1NTZ1 Vinkel Pvc Grå 0.25 T 1 1/2 tommers ben 5 fot | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "790NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTZ3 Vinkel Pvc Grå 0.187 tommer T 2 tommer ben 5 fot
856NOK / enhet