Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NTY2 Vinkel Pvc Grå 0.125 Tommer T 1 Tommer Ben 5 Fot | AB2TVN

APPROVED VENDOR 1NTY2 Vinkel Pvc Grå 0.125 tommer T 1 tommer ben 5 fot

På lager
Vare: AB2TVN Modell: 1NTY2
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkellager
FARGESkifergrå
HjørnerSquare
FinishGlatt
Benlengde1 "x 1"
Benlengde Toleranse+/- 0.125 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePVC type I
Temp. Område5 grader til 140 grader F
Strekkfasthet7300 psi
Tykkelse0.125 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3916200091
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grad / bøyning (90)

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NTY4 Vinkel Pvc Grå 0.187 T 1.25 Tommer Ben 5 Fot | AB2TVQ 1NTY41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "579NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NTY8 Vinkel Pvc Grå 0.187 T 1.5 Tommer Ben 5 Fot | AB2TVV 1NTY81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "694NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1NTZ1 Vinkel Pvc Grå 0.25 T 1 1/2 tommers ben 5 fot | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "930NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1NTZ3 Vinkel Pvc Grå 0.187 tommer T 2 tommers ben 5 fot | AB2TVZ 1NTZ32 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "1 008 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTY2 Vinkel Pvc Grå 0.125 tommer T 1 tommer ben 5 fot
431NOK / enhet