POP Air Nivet Tools


filtre
StilModellAnleggHøydeSakLengdeMaks. PressNitte Dia.VerktøyvektPris (eks. mva)
A
74202-00003
Aluminum10 45 / 64 "Luftnøtterverktøy10 "90 psiM3, M4, M5, M6, M8, M104.96 kg38 854 NOK
B
76003-00003
Stål13.5 "Air Riveter13 33 / 64 "101.5 psi3/16 ", 1/4"4.71 kg17 523 NOK
B
76002-00003
Stål10 25 / 32 "Air Riveter10 51 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/16"2.78 kg14 423 NOK
B
76001-00003
Stål9 41 / 64 "Air Riveter9 61 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/32"2.58 kg10 512 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?