POP Blinde nagler

Aluminium, kobber og stål laget blindnagler med et kuppelformet, storflenset eller forsenket hode. Mye brukt til å feste hengsler og dørhåndtak, og stikke gjennom skinn, plast eller tekstil. Tilgjengelig i forskjellige hodediametre, hodehøyder og borstørrelser

filtre

Pop blind rivets or break stem rivets are ideal for fastening two different or same materials in applications where users can not access the rear (blind) end of the joint. They are ideal for...Les mer
POP -

Blinde nagler

StilModellBody MaterialBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead Stylehode~~POS=TRUNCHullstørrelsePris (eks. mva)
AAD410ABS201Aluminum#310.501 til 0.625 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "788NOK
BAD53ABS201Aluminum#200.126 til 0.187 "0.312 "0.043 "Domehvelvet0.160 til 0.164 "395NOK
CAD43-45BSLF201Aluminum#300.157 til 0.312 "0.375 "0.044 "Stor flensStor flens0.129 til 0.142 "925NOK
DAD43H201Aluminum#300.126 til 0.187 "0.236 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "629NOK
EAD46BS201Aluminum#300.313 til 0.375 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "387NOK
FAD52ABS201Aluminum#200.063 til 0.125 "0.312 "0.043 "Domehvelvet0.160 til 0.164 "410NOK
GAD62-64BS200Aluminum#110.063 til 0.250 "0.375 "0.051 "Domehvelvet0.192 til 0.205 "618NOK
HAD66H200Aluminum#110.313 til 0.375 "0.357 "0.066 "Domehvelvet0.192 til 0.196 "590NOK
IAD68ABSLF200Aluminum#110.376 til 0.500 "0.625 "0.075 "Stor flensStor flens0.192 til 0.196 "599NOK
JAD41-43BS201Aluminum#300.039 til 0.187 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.142 "556NOK
KAD810ABS203AluminumF0.501 til 0.625 "0.500 "0.069 "Domehvelvet0.257 til 0.261 "605NOK
LAD612ABS200Aluminum#110.626 til 0.750 "0.375 "0.051 "Domehvelvet0.192 til 0.196 "506NOK
MAK41-44BS201Aluminum#300.039 til 0.252 "0.233 "0.035 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.142 "780NOK
NAK43H201Aluminum#300.126 til 0.250 "0.233 "0.035 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.133 "702NOK
OAK43ABS201Aluminum#300.126 til 0.187 "0.220 "0.03 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.133 "411NOK
PAD58ABS201Aluminum#210.376 til 0.500 "0.312 "0.043 "Domehvelvet0.160 til 0.164 "641NOK
QAD42ABSLF201Aluminum#300.063 til 0.125 "0.375 "0.04 "Stor flensStor flens0.129 til 0.133 "415NOK
RAD42AH201Aluminum#300.063 til 0.125 "0.236 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "887NOK
SAD42H201Aluminum#300.063 til 0.125 "0.236 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "698NOK
TAD62BS200Aluminum#110.063 til 0.125 "0.375 "0.051 "Domehvelvet0.192 til 0.196 "231NOK
UAD810BS203AluminumF0.501 til 0.625 "0.500 "0.069 "Domehvelvet0.257 til 0.261 "433NOK
VAK42ABS201Aluminum#300.063 til 0.125 "0.220 "0.03 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.133 "375NOK
WAK44BS201Aluminum#300.188 til 0.250 "0.220 "0.03 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.133 "488NOK
XAD410BS201Aluminum#300.501 til 0.625 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "677NOK
YAD41BS201Aluminum#300.032 til 0.062 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "254NOK
POP -

Blindnagle, 1/4 tommers borstørrelse, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
57741CG8YPQ135NOK
POP -

Blindnagle, 1/4 tommers borstørrelse, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
57721CG8YPP140NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?