Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD66H200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.580 Inch Length, 250Pk | AD3HWX 3ZKC7

POP AD66H200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.580 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HWX Modell: AD66H200Kryssreferanse: 3ZKC7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
591NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.357 "
Hodehøyde0.066 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.58 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)220
Strekkfasthet310 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD66H200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.580 tomme lengde, 250pk
591NOK /pakke