Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD62-64BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 250Pk | AD3HVD 3ZJZ5

POP AD62-64BS200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.425 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HVD Modell: AD62-64BS200Kryssreferanse: 3ZJZ5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
621NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.250 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.205 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.425 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)350 kg
Strekkfasthet505 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD62-64BS200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.425 tommer lengde, 250pk
621NOK /pakke