Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FAL32100 Molded Case Circuit Breaker, 240V, ABC Phase, 10kAIC | CE6JFZ

SQUARE D FAL32100 strømbryter for støpt hus, 240V, ABC-fase, 10kAIC

På lager
Vare: CE6JFZ Modell: FAL32100
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
10 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeFAL
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.259
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAL32100 kretsbryter designet for beskyttelse mot alvorlige kortslutninger og overbelastningsforhold i lastesentre, paneltavler, sentralbord og buswayapplikasjoner
    • Har termisk magnetisk utløserenhet som gir lang tid og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Enhetsmonteringsdesign med last- og linjeklemmer for enkel installasjon og vedlikehold
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FAL12050 støpt kapslingsbryter, I-Line, 50A, 1P, ABC-fase | CE6GVZ FAL120505011202 181 NOK
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbryter, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line-feste | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer | CE6GWB FAL140151512772 181 NOK
RFQ
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbryter, 50A, ABC Fasetilkobling, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dobbeltpolet effektbryter, 50A, I-Line-stil, fast tur | CE6GWD FAL240505024806 429 NOK
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strømbryter, 80A, 600 V, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbryter, 100A, 600V, I-Line-stilfeste | CE6GWF FAL2610010026008 590 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAL32100 strømbryter for støpt hus, 240V, ABC-fase, 10kAIC
10 341 NOK / enhet