VESTIL Dokkbarrikader i DJG-serien


filtre
Lengde på bunnplate: 24 " , Baseplatebredde: 24 " , Kapasitet: 4000 lbs. , Farge: Gul , Dybde: 24 " , Håndkontrollspenning: 24V , Materiale: Stål , Motor HP: 3 / 4 hk , Monteringshull Dia.: 7 / 8 " , Driftstype: Manuell håndveiv , Fase: 1 , Spenning: 115V AC
StilModellBreddeArmhøyde senketArmhøyde hevetArmlengdeDørhøydeDørbreddeHøydeStrømkildePris (eks. mva)
A
DJG-100
130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Elektrohydraulisk84 499 NOK
B
DJG-100MW
133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Håndbok57 432 NOK
RFQ
C
DJG-100-10
154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Elektrohydraulisk91 334 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?