VESTIL DJG-100 Dock Barricade, elektrisk, hydraulisk, 130 tommers størrelse

Vare: AE3UKQ Modell: DJG-100Kryssreferanse: 5GAC3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

84 499 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokk barrikade
Armhøyde senket28 1 / 2 "
Armhøyde hevet148.63 "
Armlengde96 "
Base dimensjon24 "x 24"
BasismaterialeStål
Lengde på bunnplate24 "
Base plate Bredde24 "
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
Dybde24 "
Dørhøyde8 ft.
Dørbredde8 ft.
Passer til dørbredde8 ft.
Håndkontrollspenning24V
Høyde60.13 "
Støtstyrke (kg)4000 lbs. @ 4 mph
Lengde130.75 "
MaterialeStål
Motor HP3 / 4 hk
Monteringshull Dia.7 / 8 "
OperasjonElektrisk hydraulisk
Total lengde130 "
Fase1
StrømkildeElektrohydraulisk
Spenning115V AC
Bredde130.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.5
Skipets høyde (cm)185.42
Skipets lengde (cm)330.2
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeArmhøyde senketArmhøyde hevetArmlengdeDørhøydeDørbreddeHøydeStrømkildePris
VESTIL DJG-100-10 Dock Barrikade, elektrisk, hydraulisk, 157 tommers størrelse | AE3UKR 5GAC4 DJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Elektrohydraulisk91 334 NOK
RFQ
VESTIL DJG-100MW dockbarrikade, håndsveiv, 133-1/4 tommers størrelse | AE3UKT 5GAC5 DJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Håndbok57 432 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DJG-100 Dock Barricade, elektrisk, hydraulisk, 130 tommers størrelse
84 499 NOK / enhet