VESTIL DJG-100MW dockbarrikade, håndsveiv, 133-1/4 tommers størrelse

Vare: AE3UKT Modell: DJG-100MWKryssreferanse: 5GAC5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

57 432 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokk barrikade
Armhøyde senket32 "
Armhøyde hevet149 "
Armlengde96 "
Base dimensjon24 "x 24"
BasismaterialeStål
Lengde på bunnplate24 "
Base plate Bredde24 "
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
Dybde24 "
Dørhøyde8 ft.
Dørbredde8 ft.
Passer til dørbredde8 ft.
Høyde45.63 "
Støtstyrke (kg)4000 lbs. @ 4 mph
Lengde133.25 "
MaterialeStål
Motor HP3/4
Monteringshull Dia.7 / 8 "
OperasjonMekanisk håndvinsj
DriftstypeManuell håndveiv
Total lengde133.25 "
StrømkildeHåndbok
Bredde133.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 359.1
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)340.36
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeArmhøyde senketArmhøyde hevetArmlengdeDørhøydeDørbreddeHøydeStrømkildePris
VESTIL DJG-100 Dock Barrikade, Elektrisk, Hydraulisk, 130 tommer Størrelse | AE3UKQ 5GAC3 DJG-100130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Elektrohydraulisk84 499 NOK
RFQ
VESTIL DJG-100-10 Dock Barrikade, elektrisk, hydraulisk, 157 tommers størrelse | AE3UKR 5GAC4 DJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Elektrohydraulisk91 334 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DJG-100MW dockbarrikade, håndsveiv, 133-1/4 tommers størrelse
57 432 NOK / enhet