Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Koblingshus 3/8-18 3/8 tommers kropp Hk rustfritt stål | AF6WDH 20LG03

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Koblingshus 3/8-18 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDH Modell: SH71-3C6-6FKryssreferanse: 20LG03
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
14 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeKeramisk
Body MaterialHP rustfritt stål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
Lengde2 23 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeHP rustfritt stål
Trådstørrelse3/8 "-18
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE SH71-3C6-6FV Koblingshus 3/8-18 Body Hk Rustfritt stål | AF6WDJ 20LG04 SH71-3C6-6FVFNPT-20 grader til 375 grader FViton15 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Koblingshus 3/8-18 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål
14 409 NOK / enhet