Søknadsmiljø: Kommersielle miljøer , Karakter: Næringseiendom , Høyde: 3.28 " , Lengde: 1.29 " , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: dekoratør , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Prod. Beskrivelse: Dekoratør Ansikt Isolert Bakken , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Koblingsmetode: Rygg og side
Dekorasjonsbeholdere av kommersiell karakter m/ isolert bakke
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator Series, kommersielle spesifikasjoner beholder kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som det forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 2-polede, kvinnelige dupleksbeholderne har skrueklemmer bak og på siden for raskere optimalisering under installasjonen. De har nylon / termoplastisk konstruksjon med messingkontakter for slag- og korrosjonsbestandighet og for å tåle kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Disse 125V -beholderne har isolert bakkemekanisme for å eliminere elektromagnetisk støy som kan påvirke sensitivt elektronisk eller lydutstyr og trippel tørkekontaktmekanisme for langvarig oppbevaring av plugger. Velg mellom et bredt utvalg av disse hvite, elfenben og grå fargede beholdere, tilgjengelig i nåværende vurderinger på 15 og 20A.