Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IG20DRI rett kontakt, dupleks, glatt overflate, 20A 125V, bak- og sidekablet, elfenben | AD7PJU 4FTX3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI rett kontakt, dupleks, glatt ansikt, 20A 125V, bak- og sidekablet, elfenben

På lager
Vare: AD7PJU Modell: IG20DRIKryssreferanse: 4FTX3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEElfenbein
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
Høyde3.28 "
HP1
Lengde1.29 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseDekoratør Ansikt Isolert Bakken
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.06 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording, korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerSpenningsverdierPris
HUBBELL KABELLEGGINGSENHET-KELLEMS IG15DRGRY Rett kontakt, Dupleks, Glatt overflate, 15A 125V, Bak- og Sideledning, Grå | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515Grå5-15R5-15R2-polet3-ledning125 V233NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG15DRI Rett kontakt, Dupleks, Glatt overflate, 15A 125V, Bak- og Sideledning, Elfenben | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Elfenbein5-15R5-15R2-polet3-ledning125 V233NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG15DRW Beholder, Decorator Duplex, Korrosjonsbestandig, 15A, 125V, 2-polet, Hvit | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15Hvit5-15R5-15R23-lednings jording125 VAC233NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG20DRWHI Rett kontakt, dupleks, glatt overflate, 20A 125V, bak- og sidekablet, hvit | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120Hvit5-20R5-20R2-polet3-ledning125 V251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI rett kontakt, dupleks, glatt ansikt, 20A 125V, bak- og sidekablet, elfenben
251NOK / enhet