DELHI Avtrekksvifte med lukkermontering - med ledning


filtre
Peiling Type: Forseglet ball , Bladmateriale: Stål , Rammefinish: Svart pulverlakkert , Rammemateriale: Stål , Vektmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorkapsling: Helt lukket , Motorisolasjon: Klasse A , Motortype: Utenfor rotormotor , Antall blader: 5 , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115V , Wire Guard Finish: Pulverlakkert
StilModellAntall hastigheterBlad Dia.CFM @ 0.000-inn. SPBreddeForsterker med full belastningHøydeMaks. DybdeMotor HPPris (eks. mva)
A
XFS24
224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/27 577 NOK
A
XFS20
220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/45 777 NOK
A
XFS16
316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/84 420 NOK
A
XFS12
312 "1100/900/80016.875 "0.8/0.8/0.716.875 "8.375 "1/123 444 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?