DELHI XFS20 Eksosventil 1/4 Hp 115v 20 Tommer | AG2YQC 32PF39

DELHI XFS20 Eksoslukkervifte 1/4 Hk 115v 20 Tommer

På lager
Vare: AG2YQC Modell: XFS20Kryssreferanse: 32PF39

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksoslukker
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.20 "
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP3300/2900
Ramme FinishSvart pulverlakkert
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning2.3/2.0
VaktmaterialeStål
Høyde24.875 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Dybde9.5 "
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall1140/1050
Motor TypeUtenfor rotormotor
Antall kniver5
Antall hastigheter2
Fase1
Åpning av firkantet påkrevd22 "
Termisk beskyttelseJa
Spenning115V
Bredde24.88 "
Wire Guard ferdigPulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)67.56
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414596095

Produktdetaljer:

    • Artikkelnummer for hastighetskontroll (CN5061)

Produktvarianter

ProduktModellAntall hastigheterBlad Dia.CFM @ 0.000-inn. SPBreddeForsterker med full belastningHøydeMaks. DybdeMotor HPPris
DELHI XFS12 Eksosluftvifte 1/12 Hk 115v 12 tommer | AG2YQA 32PF37 XFS12312 "1100/900/80016.875 "0.8/0.8/0.716.875 "8.375 "1/123 410 NOK
DELHI XFS16 Eksosventil 1/8 Hk 115v 16 Tommer | AG2YQB 32PF38 XFS16316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/84 420 NOK
DELHI XFS24 Eksosventil 1/2 Hp 115v 24 Tommer | AG2YQD 32PF40 XFS24224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/27 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI XFS20 Eksoslukkervifte 1/4 Hk 115v 20 Tommer
5 777 NOK / enhet