DELHI XFS24 Eksosventil 1/2 Hp 115v 24 Tommer | AG2YQD 32PF40

DELHI XFS24 Eksoslukkervifte 1/2 Hk 115v 24 Tommer

På lager
Vare: AG2YQD Modell: XFS24Kryssreferanse: 32PF40

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksoslukker
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP4700/3800
Ramme FinishSvart pulverlakkert
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning5.0/4.3
VaktmaterialeStål
Høyde28.88 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Dybde11.125 "
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall1140/1070
Motor TypeUtenfor rotormotor
Antall kniver5
Antall hastigheter2
Fase1
Åpning av firkantet påkrevd26 "
Termisk beskyttelseJa
Spenning115V
Bredde28.875 "
Wire Guard ferdigPulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)76.71
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8414596095

Produktdetaljer:

    • Artikkelnummer for hastighetskontroll (CN5061)

Produktvarianter

ProduktModellAntall hastigheterBlad Dia.CFM @ 0.000-inn. SPBreddeForsterker med full belastningHøydeMaks. DybdeMotor HPPris
DELHI XFS12 Eksosluftvifte 1/12 Hk 115v 12 tommer | AG2YQA 32PF37 XFS12312 "1100/900/80016.875 "0.8/0.8/0.716.875 "8.375 "1/123 410 NOK
DELHI XFS16 Eksosventil 1/8 Hk 115v 16 Tommer | AG2YQB 32PF38 XFS16316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/84 420 NOK
DELHI XFS20 Eksosventil 1/4 Hp 115v 20 Tommer | AG2YQC 32PF39 XFS20220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/45 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI XFS24 Eksoslukkervifte 1/2 Hk 115v 24 Tommer
7 577 NOK / enhet