Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG15DRW Beholder, Decorator Duplex, Korrosjonsbestandig, 15A, 125V, 2-polet, Hvit | AD7HWZ 4ENJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW-kontakt, dekorator dupleks, korrosjonsbestandig, 15A, 125V, 2-polet, hvit

På lager
Vare: AD7HWZ Modell: IG15DRWKryssref: 4ENJ4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder m / isolert bakke
amps15
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
KlasseNæringseiendom
HP1/2
Materialetermo
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseDekoratør Ansikt Isolert Bakken
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875
VærbestandigNei
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Isolert bakke

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerSpenningsverdierPris
HUBBELL KABELLEGGINGSENHET-KELLEMS IG15DRGRY Rett kontakt, Dupleks, Glatt overflate, 15A 125V, Bak- og Sideledning, Grå | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515Grå5-15R5-15R2-polet3-ledning125 V233NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG15DRI Rett kontakt, Dupleks, Glatt overflate, 15A 125V, Bak- og Sideledning, Elfenben | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Elfenbein5-15R5-15R2-polet3-ledning125 V233NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IG20DRI rett kontakt, dupleks, glatt overflate, 20A 125V, bak- og sidekablet, elfenben | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Elfenbein5-20R5-20R2-polet3-ledning125 V251NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG20DRWHI Rett kontakt, dupleks, glatt overflate, 20A 125V, bak- og sidekablet, hvit | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120Hvit5-20R5-20R2-polet3-ledning125 V251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW-kontakt, dekorator dupleks, korrosjonsbestandig, 15A, 125V, 2-polet, hvit
233NOK / enhet