LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-serien, farlig lokalisering


filtre
Fullfør: Rustfritt stål , armaturtype: Farlig beliggenhet , Boligfinish: Rustfritt stål , Husmateriale: 304 rustfritt stål , Lampe inkludert: Ja , Antall lampe: 2 , Linsemateriale: Akryl , Spenning: 120 / 277 VAC , Bredde: 9 49 / 64 "
StilModellMonteringOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektForeslått lampenummerHøydeLampebetegnelseLampetypeLampe wattPris (eks. mva)
A
HALSS-48-2L-LED-PND
Anheng-40 grader til 65 grader C56LEDT8-28W-V16 27 / 64 "T8-LED, 4FTLED2821 612 NOK
A
HALSS-24-2L-LED-PND
Anheng-40 grader til 65 grader C28LEDT-14W-V16 27 / 64 "T8-LED, 2FTLED1419 883 NOK
B
HALSS-24-2L-T5HO-PND
Anheng-20 grader til 70 grader C48-6 27 / 64 "T5HOfluorescent2417 230 NOK
C
HALSS-48-2L-T8-PND
Anheng-20 grader til 70 grader C64-6 27 / 64 "T8, 4FTfluorescent3220 385 NOK
A
HALSS-48-2L-T5HO-PND
Anheng-20 grader til 70 grader C108-6 27 / 64 "T5HOfluorescent5420 385 NOK
D
HALSS-24-2L-T8-PND
Anheng-20 grader til 70 grader C34-6 27 / 64 "T8, 2FTfluorescent1717 230 NOK
D
HALSS-24-2L-T8-SFC
Overflate eller suspendert-20 grader til 70 grader C34-6 59 / 64 "T8, 2FTfluorescent1717 485 NOK
E
HALSS-48-2L-T8-SFC
Overflate eller suspendert-20 grader til 70 grader C64-6 43 / 64 "T8, 4FTfluorescent3222 459 NOK
D
HALSS-24-2L-T5HO-SFC
Overflate eller suspendert-20 grader til 70 grader C48-6 59 / 64 "T5HOfluorescent2416 995 NOK
A
HALSS-48-2L-T5HO-SFC
Overflate eller suspendert-20 grader til 70 grader C108-6 43 / 64 "T5HOfluorescent5420 385 NOK
A
HALSS-24-2L-LED-SFC
Overflate eller suspendert-40 grader til 65 grader C28LEDT-14W-V16 59 / 64 "T8-LED, 2FTLED1418 891 NOK
F
HALSS-48-2L-LED-SFC
Overflate eller suspendert-40 grader til 65 grader C56LEDT8-28W-V16 43 / 64 "T8-LED, 4FTLED2821 702 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?