LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-T8-PND Armatur for farlig plassering T8 34w | AF6WYT 20LN16

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-T8-PND Fixture for farlige steder T8 34w

På lager
Vare: AF6WYT Modell: HALSS-24-2L-T8-PNDKryssreferanse: 20LN16

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 70 grader C
FinishRustfritt stål
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt34
Høyde6 27 / 64 "
HusfinishRustfritt stål
Housing Material304 rustfritt stål
LampebetegnelseT8, 2FT
Lampe inkludertJa
Lampe Antall2
Lampetypefluorescent
Lampe watt17
Lengde28.156 "
Lens MaterialAkryl
MonteringAnheng
Spenning120 / 277 VAC
Bredde9 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.145
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Ikke-etsende rustfritt, Klasse 1 Div 2, 50,000 XNUMX timer. LED-liv

Produktvarianter

ProduktModellMonteringOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektForeslått lampenummerHøydeLampebetegnelseLampetypeLampe wattPris
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-SFC Farlig lokasjonsarmatur T8-ledet 56w | AF6WYF 20LN05 HALSS-48-2L-LED-SFCOverflate eller suspendert-40 grader til 65 grader C56LEDT8-28W-V16 43 / 64 "T8-LED, 4FTLED2821 702 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Farlig plassering Armatur T8-led 56w | AF6WYG 20LN06 HALSS-48-2L-LED-PNDAnheng-40 grader til 65 grader C56LEDT8-28W-V16 27 / 64 "T8-LED, 4FTLED2821 612 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-SFC Farlig lokasjonsarmatur T5ho 108w | AF6WYH 20LN07 HALSS-48-2L-T5HO-SFCOverflate eller suspendert-20 grader til 70 grader C108-6 43 / 64 "T5HOfluorescent5420 385 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-PND Farlig lokalitet T5ho 108w | AF6WYJ 20LN08 HALSS-48-2L-T5HO-PNDAnheng-20 grader til 70 grader C108-6 27 / 64 "T5HOfluorescent5420 385 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-SFC Fixture for farlig plassering T8 64w | AF6WYK 20LN09 HALSS-48-2L-T8-SFCOverflate eller suspendert-20 grader til 70 grader C64-6 43 / 64 "T8, 4FTfluorescent3222 459 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-PND Farlig plasseringsarmatur T8 64w | AF6WYL 20LN10 HALSS-48-2L-T8-PNDAnheng-20 grader til 70 grader C64-6 27 / 64 "T8, 4FTfluorescent3220 385 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC Farlig lokasjonsarmatur T8-ledet 28w | AF6WYM 20LN11 HALSS-24-2L-LED-SFCOverflate eller suspendert-40 grader til 65 grader C28LEDT-14W-V16 59 / 64 "T8-LED, 2FTLED1418 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-T8-PND Fixture for farlige steder T8 34w
17 230 NOK / enhet