EDWARDS SIGNALING LED -beacons


filtre
Innhegning: NEMA4X , blinker per minutt: 65 , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: LED , Linsemateriale: polykarbonat , Vurdering: IP66, NEMA 4X , Lydnivå: 85 dB @ 10 fot.
StilModellMonteringFARGENåværende tegnetDrifts Temp.StrømkildeSpenningDiameterHøydePris (eks. mva)
A
57PLEDMM24AD
---------
RFQ
B
57PLEDMR120A
-----120 VAC 50/60 Hz---
RFQ
C
57PLEDMB120A
-Blå-------
RFQ
B
57PLEDMR24AD
-----12VDC/24VAC ved 50/60 Hz---
RFQ
D
57PLEDMA120A
-Rav-------
RFQ
D
57PLEDMA24AD
-Rav-------
RFQ
E
57PLEDMG24AD
-Grønn-------
RFQ
A
57PLEDMW120A
---------
RFQ
E
57PLEDMG120A
-Grønn-------
RFQ
C
57PLEDMB24AD
-Blå-------
RFQ
F
107XBRCMB24D
-----24 VDC---
RFQ
A
57PLEDMM120A
---------
RFQ
A
57PLEDMW24AD
---------
RFQ
G
51XBRFR120A
Skyll, panel, vegg-0.175 A-31 til 160 grader F-120 VAC6"7.375 "5 720 NOK
H
51XBRFW120A
Skyll, panel, vegg-0.175 A-31 til 160 grader F-120 VAC6"7.375 "4 989 NOK
I
51XBRFB120A
Skyll, panel, vegg-0.175 A-31 til 160 grader F-120 VAC6"7.375 "4 764 NOK
J
51XBRFA24D
Skyll, panel, vegg-0.275 A-31 til 160 grader F-24 VDC6"7.375 "4 865 NOK
I
51XBRFB24D
Skyll, panel, vegg-0.275 A-31 til 160 grader F-24 VDC6"7.375 "4 813 NOK
K
51XBRFG24D
Skyll, panel, vegg-0.275 A-31 til 160 grader F-24 VDC6"7.375 "4 870 NOK
G
51XBRFR24D
Skyll, panel, vegg-0.275 A-31 til 160 grader F-24 VDC6"7.375 "4 686 NOK
H
51XBRFW24D
Skyll, panel, vegg-0.275 A-31 til 160 grader F-24 VDC6"7.375 "4 876 NOK
J
51XBRFA120A
Skyll, panel, vegg-0.175 A-31 til 160 grader F-120 VAC6"7.375 "4 793 NOK
K
51XBRFG120A
Skyll, panel, vegg-0.175 A-31 til 160 grader F-120 VAC6"7.375 "4 877 NOK
E
57PLEDMG24ADB
Overflate eller kanalGrønn0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 954 NOK
D
57PLEDMA24ADB
Overflate eller kanalRav0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 995 NOK
C
57PLEDMB24ADB
Overflate eller kanalBlå0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 888 NOK
D
57PLEDMA120AB
Overflate eller kanalRav0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"9 602 NOK
A
57PLEDMW24ADB
Overflate eller kanalHvit0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 545 NOK
B
57PLEDMR24ADB
Overflate eller kanalRød0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 169 NOK
A
57PLEDMM24ADB
Overflate eller kanalMagenta0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 954 NOK
A
57PLEDMW120AB
Overflate eller kanalHvit0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"9 954 NOK
B
57PLEDMR120AB
Overflate eller kanalRød0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"9 760 NOK
A
57PLEDMM120AB
Overflate eller kanalMagenta0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"9 892 NOK
E
57PLEDMG120AB
Overflate eller kanalGrønn0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"10 045 NOK
C
57PLEDMB120AB
Overflate eller kanalBlå0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"9 652 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?