Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 51XBRFA120A LED -fyrtårn med horn, rav, 6 tommers diameter, 120VAC ved 50/60 Hz

På lager
Vare: AD4BKZ Modell: 51XBRFA120AKryssreferanse: 41A006
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
5 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
Nåværende tegnet0.175 A
Diameter6"
Blinker per minutt65
Høyde7.375 "
Housing MaterialStøpt aluminium
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
ObjektivfargeRav
ObjektivdesignDobbel Fresnel
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkyll, panel, vegg
Drifts Temp.-31 til 160 grader F
Lydnivå85 dB @ 10 fot.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGENåværende tegnetDrifts Temp.StrømkildeSpenningDiameterHøydePris
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBOverflate eller kanalRav0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 791 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Blå | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBOverflate eller kanalBlå0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 304 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, Grønn | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBOverflate eller kanalGrønn0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 798 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBOverflate eller kanalMagenta0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 798 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, Rød | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBOverflate eller kanalRød0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 395 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, Hvit | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBOverflate eller kanalHvit0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 452 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABOverflate eller kanalRav0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"9 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51XBRFA120A LED -fyrtårn med horn, rav, 6 tommers diameter, 120VAC ved 50/60 Hz
5 152 NOK / enhet