Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED -beacon, NEMA4X, rød

På lager
Vare: AD4BJL Modell: 57PLEDMR24ADBKryssreferanse: 40Z965

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
9 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
FARGERød
Nåværende tegnet0.700A AC, 0.550A DC
Diameter6.5 "
Blinker per minutt65
Høyde8"
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignFresnel
Lens Materialpolykarbonat
MonteringOverflate eller kanal
Drifts Temp.-31 til 150.8 grader F
Strømkilde24 VAC/DC
VurderingIP66, NEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)17.46
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)19.53
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGENåværende tegnetDrifts Temp.StrømkildeSpenningDiameterHøydePris
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBOverflate eller kanalRav0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 791 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Blå | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBOverflate eller kanalBlå0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 304 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, Grønn | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBOverflate eller kanalGrønn0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 798 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBOverflate eller kanalMagenta0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 798 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, Hvit | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBOverflate eller kanalHvit0.700A AC, 0.550A DC-31 til 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"9 452 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABOverflate eller kanalRav0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"9 735 NOK
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB120AB LED Beacon, NEMA4X, Blå | AD4BJP 40Z968 57PLEDMB120ABOverflate eller kanalBlå0.250A-31 til 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"9 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED -beacon, NEMA4X, rød
9 395 NOK / enhet