WESTWARD Slangeutvidelse


filtre
Farge: Svart , Forbindelse: 1/8 "MNPT , Utvidelsestype: Fleksibel termoplast , Fitting End (In.): 1/8 , Slangelengde: 3ft. , Driftstrykk: 3500 psi , Total Dia.: 0.14 "ID, 0.33" OD , Total lengde: 36 " , Type: Fleksibel
StilModellInletMaterialeMaks. PressOutletStørrelseArbeids pressPris (eks. mva)
A
4BY79
----12 "3500 PSI78NOK
B
4BY77
-Nylonflett / gummi--12 "L3500 PSI69NOK
C
4BY78
-Nylonflett / gummi--18 "L3500 PSI89NOK
D
4BY80
----18 "L3500 PSI94NOK
E
4BY83
-Nylonflett / gummi--24 "L3500 PSI256NOK
F
4BY84
----12 "L-112NOK
G
30RZ30
--10,000 psi-30 "L6000 PSI688NOK
H
21EM33
1/8 NPT (M)Termoplast, stål10000 psi1/8 NPT (M)--202NOK
I
15F205
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-377NOK
J
15F204
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-343NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?