Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 15F205 Smørepistolslange 18 tommer | AA6ZAP

WESTWARD 15F205 Smørepistolslange 18 tommer

På lager
Vare: AA6ZAP Modell: 15F205
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeutvidelse
Tilkobling1/8 "MNPT
Inlet1/8 "MNPT
Maks. Press5800 psi
Outlet1/8 "MNPT
Størrelse18 "L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3917330000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletMaterialeMaks. PressOutletStørrelseArbeids pressPris
WESTWARD 15F204 Smørepistolslange 12 tommer | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-308NOK
WESTWARD 21EM33 Smørepistolslange 1/8 tomme | AB6GAY 21EM331/8 NPT (M)Termoplast, stål10000 psi1/8 NPT (M)--195NOK
WESTWARD 4BY77 Slangepisk 12 In | AD6WDY 4BY77-Nylonflett / gummi--12 "L3500 PSI64NOK
WESTWARD 4BY78 Slangepisk 18 In | AD6WDZ 4BY78-Nylonflett / gummi--18 "L3500 PSI89NOK
WESTWARD 4BY79 Slangepisk 12 tommer | AD6WEA 4BY79----12 "3500 PSI74NOK
WESTWARD 4BY80 Slangepisk 18 In | AD6WEB 4BY80----18 "L3500 PSI89NOK
WESTWARD 4BY83 Slangepisk 24 In | AD6WEE 4BY83-Nylonflett / gummi--24 "L3500 PSI231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 15F205 Smørepistolslange 18 tommer
339NOK / enhet