Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21EM33 Smørepistolslange 1/8 tomme | AB6GAY

WESTWARD 21EM33 Grease Gun Hose 1/8 Inch

På lager
Vare: AB6GAY Modell: 21EM33
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeutvidelse
FARGESvart
UtvidelsestypeFleksibel termoplast
Monteringsenden (inn.)1/8
Slangelengde3ft.
Inlet1/8 NPT (M)
MaterialeTermoplast, stål
Maks. Press10000 psi
Driftstrykk3500 psi
Outlet1/8 NPT (M)
Samlet Dia.0.14 "ID, 0.33" OD
Total lengde36 "
typenFleksibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3917390050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletMaterialeMaks. PressOutletStørrelseArbeids pressPris
WESTWARD 15F204 Smørepistolslange 12 tommer | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-343NOK
WESTWARD 15F205 Smørepistolslange 18 tommer | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-377NOK
WESTWARD 4BY77 Slangepisk 12 In | AD6WDY 4BY77-Nylonflett / gummi--12 "L3500 PSI69NOK
WESTWARD 4BY78 Slangepisk 18 In | AD6WDZ 4BY78-Nylonflett / gummi--18 "L3500 PSI89NOK
WESTWARD 4BY79 Slangepisk 12 tommer | AD6WEA 4BY79----12 "3500 PSI78NOK
WESTWARD 4BY80 Slangepisk 18 In | AD6WEB 4BY80----18 "L3500 PSI94NOK
WESTWARD 4BY83 Slangepisk 24 In | AD6WEE 4BY83-Nylonflett / gummi--24 "L3500 PSI256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21EM33 Grease Gun Hose 1/8 Inch
202NOK / enhet