Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4BY77 Slangepisk 12 In | AD6WDY

WESTWARD 4BY77 Slangepisk 12 tommer

På lager
Vare: AD6WDY Modell: 4BY77
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeutvidelse
Tilkobling1/8 "MNPT
MaterialeNylonflett / gummi
Min. Burst Press10000 PSI
Størrelse12 "L
Arbeids press3500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode4009320050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletMaterialeMaks. PressOutletStørrelseArbeids pressPris
WESTWARD 15F204 Smørepistolslange 12 tommer | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-308NOK
WESTWARD 15F205 Smørepistolslange 18 tommer | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-339NOK
WESTWARD 21EM33 Smørepistolslange 1/8 tomme | AB6GAY 21EM331/8 NPT (M)Termoplast, stål10000 psi1/8 NPT (M)--195NOK
WESTWARD 4BY78 Slangepisk 18 In | AD6WDZ 4BY78-Nylonflett / gummi--18 "L3500 PSI89NOK
WESTWARD 4BY79 Slangepisk 12 tommer | AD6WEA 4BY79----12 "3500 PSI74NOK
WESTWARD 4BY80 Slangepisk 18 In | AD6WEB 4BY80----18 "L3500 PSI89NOK
WESTWARD 4BY83 Slangepisk 24 In | AD6WEE 4BY83-Nylonflett / gummi--24 "L3500 PSI231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4BY77 Slangepisk 12 tommer
64NOK / enhet