Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer | CE6GWB

SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer

På lager
Vare: CE6GWB Modell: FAL14015
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
2 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeFAL
Antall poler1
Spenning277
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9028
Skipets høyde (cm)5.99
Skipets lengde (cm)26.49
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SQUARE D FAL14015 strømbryter i formstøpt hus designet for å beskytte strømfordelingstavler mot elektriske farer
    • Termisk-magnetisk utløserenhet tillater øyeblikkelig utløsning under alvorlige strømstøt, uten tilsiktet forsinkelse, men overstyrer lavbelastningsoverspenningsforhold
    • Integrert enhetsmonteringsanlegg utstyrt med braketter og lugs for enkel installasjon og sikker kabling
    • Oppfyller UL, CSA og CE standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FAL12050 støpt kapslingsbryter, I-Line, 50A, 1P, ABC-fase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbryter, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line-feste | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbryter, 50A, ABC Fasetilkobling, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dobbeltpolet effektbryter, 50A, I-Line-stil, fast tur | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strømbryter, 80A, 600 V, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbryter, 100A, 600V, I-Line-stilfeste | CE6GWF FAL2610010026008 488 NOK
RFQ
SQUARE D FAL32045 Type F effektbryter, 3P, ABC Fasetilkobling, 240 V | CE6GWG FAL320454532406 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer
2 180 NOK / enhet